Der findes et alternativ til dette produkt:

SNMG 120408, Type: CA515

Art.-nr.: 251356 CA515
Rabat
93,12 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SNMG 120408
Hjørneradius 0,8 mm
Type CA515
Skæremateriale HM
Primær anvendelse P
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder PH
Skæredybde ap 1 mm - 10 mm
Tilspænding f 0,25 mm/o - 0,8 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 70 m/min - 435 m/min
Antal skift/skær 8
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 251356 CA515
EAN/GTIN 4960664677030
Producentnummer TAB05261

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


SNMG 120408, Type: CA515

SNMG 120408, Type: CA515

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
93,12 DKK
75,99  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
213 styk på lager
Fra 1  stk.
94,32  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
78,60  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
187 styk på lager
Fra 1  stk.
92,53  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
77,11  DKK
plus moms plus fragt
Antal skift/skær 8 8 8
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning Skrubbearbejdning Skrubbearbejdning
Skæremateriale HM HM HM
Skærebetingelse kontinuerlig kontinuerlig kontinuerlig
Tilspænding f 0,25 mm/o - 0,8 mm/o 0,25 mm/o - 0,8 mm/o 0,25 mm/o - 0,8 mm/o
Primær anvendelse P P M
Skærehastighed vc, primær anvendelse 70 m/min - 435 m/min 100 m/min - 375 m/min 70 m/min - 240 m/min

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven