{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | DCGT 11T302 | |
Hjørneradius | 0,2 mm | |
Type | SP4019 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | UNI | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Spånbryder | 62 | |
Skæredybde ap | 0,15 mm - 3 mm | |
Tilspænding f | 0,05 mm/o - 0,3 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 30 m/min - 440 m/min | |
Antal skift/skær | 2 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 260373 SP4019 | |
Producentnummer | 5667479 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
DCGT 11T302, Type: SP4019
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
274 styk på lager
Fra
1
stk.
192,65 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
160,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
148 styk på lager
Fra
1
stk.
110,41 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
92,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
89 styk på lager
Fra
1
stk.
124,71 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
103,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hjørneradius | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Skæremateriale | HM | HM | HM |
Skæredybde ap | 0,15 mm - 3 mm | 0,05 mm - 0,6 mm | 0,05 mm - 0,6 mm |
Tilspænding f | 0,05 mm/o - 0,3 mm/o | 0,03 mm/o - 0,1 mm/o | 0,03 mm/o - 0,1 mm/o |
Primær anvendelse | UNI | N | N |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 30 m/min - 440 m/min | 120 m/min - 600 m/min | 120 m/min - 600 m/min |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning |