{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Húmedo mínimo | adecuado | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Procesamiento en seco | adecuado | |
| Aceite | adecuado | |
| Aire | adecuado | |
| Forma básica | Forma de rombo | |
| Anchura de la plaquita de corte | 11,33 mm | |
| Grosor de placas de corte | 3,97 mm | |
| Longitud de la plaquita de corte | 11,33 mm | |
| Ejecución de la plaquita de corte | neutro | |
| Longitud del borde de corte | 11,33 mm | |
| Altura del filo de corte | 3,97 mm | |
| Diámetro de la placa de corte | 9,53 mm | |
| Radio angular | 0,2 mm | |
| Ángulo en punta de rincón | 55 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo principal) | 7 grados | |
| Condición de corte | Sistema continuo | |
| Código ISO | DCGT 11T302 | |
| Modelo de rompevirutas | 62 | |
| Material de corte | MD | |
| Grupo de arranque de virutas | K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero); S (materiales difícilmente mecanizables) | |
| Grupo de aplicación de herramientas | UNI | |
| Material de corte, denominación del fabricante | SP4019 | |
| Recubrimiento | PVD | |
| Clase | SP4019 | |
| Grosor de la inserción | 3,97 mm | |
| Tipo de fijación de la plaquita de corte | S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro) | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte | DC11T3023N | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 | DC11T3023N | |
| Designación plaquita de corte | DCGT 11T302 | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| Con código ISO | sí | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Cantidad de cortes | 2 ud. | |
| Dirección de uso | neutro | |
| Para material | Universal | |
| Clase de tolerancia | G | |
| Procedimiento de mecanizado | Mandrinado (BAB) | |
| Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
| Rompevirutas | sí | |
| Número de opciones de uso | 2 ud. | |
| Peso | 5 g | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 260373 SP4019 | |
| Número del fabricante | 5667479 | |
| Fabricante/responsable | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Deutschland, www.kennametal.com |