{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | CNMG 160608 | |
Hjørneradius | 0,8 mm | |
Type | HBX020 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | P | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Spånbryder | PM | |
Skæredybde ap | 1 mm - 6,5 mm | |
Tilspænding f | 0,05 mm/o - 0,5 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 80 m/min - 300 m/min | |
Antal skift/skær | 4 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 250258 HBX020 | |
EAN/GTIN | 4045197661562 | |
Producentnummer | 250258 HBX020 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
CNMG 160608 Sæt med 10 dele, Type: HBX020
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
938,69 DKK
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
395 styk på lager
Fra
1
stk.
151,98 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
126,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
77 styk på lager
Fra
1
stk.
149,30 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
124,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
109 styk på lager
93,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
730 styk på lager
93,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
358 styk på lager
Fra
1
stk.
151,98 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
126,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skift/skær | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Hjørneradius | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-kode, vendeskærsplatte | CNMG 160608 | CNMG 160608 | CNMG 160608 | CNMG 160608 | CNMG 160608 | CNMG 160608 |
Skæredybde ap | 1 mm - 6,5 mm | 0,5 mm - 8 mm | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,8 mm - 5 mm | 0,5 mm - 4 mm |
Type | HBX020 | HB7020 | HB7140-1 | HBT130 | HBT020 | HB7130-2 |
Primær anvendelse | P | P | M | M | P | M |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning |