Der findes et alternativ til dette produkt:

CNMG 120416, Type: CA515

Art.-nr.: 250216 CA515
Rabat
93,12 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte CNMG 120416
Hjørneradius 1,6 mm
Type CA515
Skæremateriale HM
Primær anvendelse P
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder PS
Skæredybde ap 1 mm - 3,5 mm
Tilspænding f 0,15 mm/o - 0,35 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 70 m/min - 430 m/min
Antal skift/skær 4
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 250216 CA515
EAN/GTIN 4960664675326
Producentnummer TAB00903

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


CNMG 120416, Type: CA515

CNMG 120416, Type: CA515

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
93,12 DKK
75,99  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
211 styk på lager
Fra 1  stk.
79,56  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
66,30  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
340 styk på lager
Fra 1  stk.
79,56  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
66,30  DKK
plus moms plus fragt
Hjørneradius 1,6 mm 1,6 mm 1,6 mm
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæredybde ap 1 mm - 3,5 mm 0,5 mm - 8 mm 0,5 mm - 4 mm
Type CA515 HB7010-1 HB7120-1
Spånbryder PS SM VM
Tilspænding f 0,15 mm/o - 0,35 mm/o 0,2 mm/o - 0,5 mm/o 0,1 mm/o - 0,4 mm/o
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning Vendeskærsplatte til drejning Vendeskærsplatte til drejning

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven