{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | CNMG 120404 | |
Hjørneradius | 0,4 mm | |
Type | SP4019 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | M | |
Sekundær anvendelse | S | |
Skærebetingelse | kontinuerlig | |
Spånbryder | 3J | |
Skæredybde ap | 1 mm - 4 mm | |
Tilspænding f | 0,15 mm/o - 0,4 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 120 m/min - 300 m/min | |
Skærehastighed vc, sekundær anvendelse | 40 m/min - 110 m/min | |
Antal skift/skær | 4 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 250182 SP4019 | |
EAN/GTIN | 2050001938121 | |
Producentnummer | 5654270 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
CNMG 120404, Type: SP4019
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
43 styk på lager
Fra
1
stk.
129,18 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
107,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
823 styk på lager
Fra
1
stk.
79,56 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
66,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning |
Skærebetingelse | kontinuerlig | kontinuerlig |
Type | SP4019 | HB7120-1 |
Spånbryder | 3J | VM |
Primær anvendelse | M | M |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 120 m/min - 300 m/min | 80 m/min - 260 m/min |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning |