CNMG 120404 SP4019

Art-nr: 250182 SP4019
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    210,59  SEK / st.
  • Från 10st.
    175,56  SEK / st.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
29 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär CNMG 120404
Hörnradie 0,4 mm
Sort SP4019
Skärmaterial VHM
Primäranvändning M
Sekundär användning S
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare 3J
Skärdjup ap 1 mm - 4 mm
Matning f 0,15 mm/v - 0,4 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 120 m/min - 300 m/min
Skärhastighet vc sekundär användning 40 m/min - 110 m/min
Antal byten/skär 4
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 250182 SP4019
EAN/GTIN 2050001938121
Tillverkarens nummer 5654270

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
CuZn
N
kontinuerligt
 
vått maximal
 
torrt
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare
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
    Sort Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen