Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Medbringerpinol-basisenheder med morsekonus, Morsekonus: 3

Art.-nr.: 327520 3

Vælg variant og styktal

Morsekonus Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Morsekonus 3
Maksimal enheds-⌀ 70 mm
Længde fra spindel 54 mm
Vægt 1,6 kg
Produkttype Medbringerpinol

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 327520 3
Producentnummer 088173

Betegnelse

Udførelse:

  • Spidsvinkel 60°, spændekreds-⌀ 8 − 80 mm.
  • En forspændt, aksialt justerbar tallerkenfjederpakke; udligner forskellige centrumsdybder.
  • Spidsen kan efterslibes uden problemer.
  • Uden centreringsspids, uden medbringerskiver.
  • Til basisenheder i størrelse 3-6 passer alle medbringerskiver nr. 327600327650 og centreringsspids nr. 327660.
  • Egnet til højre- og venstreløb.

Anvendelse:

Til montering i drejemaskinens spindelkonus.

Bemærk:

Modstykke til 321750 og 321770.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven