Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

ER-spændetangsholder Form E4, VDI 30, til ER-spændepatronstørrelse: 25

Art.-nr.: 319650 25

Vælg variant og styktal

til ER-spændepatronstørrelse Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Form E
Til ER-spændetænger 25
VDI-størrelse VDI 30
Passende spændetænger 430 E (ER 25)
Spændeområde d2 1 mm - 16 mm
d6 68 mm
d10 42 mm
l3 22 mm
l8 45 mm
l9 57 mm
Farvekode VDI-skaft VDI 30
Produkttype VDI-spændetangsholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 319650 25
Producentnummer 319650 25

Betegnelse

Anvendelse:

Primært til boring og centrering.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, blad 2.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven