Fræserhovedadapter Form ADB med kølekanal, SK 40 kort, Dorn-⌀ d1: 16mm

Art.-nr.: 301015 16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
245 styk på lager

Vælg variant og styktal

Dorn-⌀ d1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: DIN 6357
  • Holder-standard: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Kølekanaler: Ikke låsbar
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Dorn-⌀ d1 16 mm
Spænde-⌀ D1 16 mm
Adapter SK 40 kort
Standard DIN 6357
Holder-standard ISO 7388-1
Form ADB
Kølekanaler Ikke låsbar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 5 µm
Spåntagningsstrategi HPC
Udragende længde, A-mål 35 mm
Udvendig ⌀ D 38 mm
Fræsedornslængde L4 17 mm
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861 16
passende specialnøgle nr. 309840 16
Produkttype Fræserhovedadapter

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 301015 16
EAN/GTIN 4045197285591
Producentnummer 301015 16

Betegnelse

Udførelse:

  • Slebet konisk skaft, holdetap og slebne kontaktflader ved kraven.
  • Kort længde uden for maskinspindelen.
  • Større krave-kontaktflade.
  • Med RFID / Balluffchip-boring.
  • med 4 kølekanalboringer.
  • Alle skafter slebne efter hærdning (rolig gang!).

Leveringsomfang:

Inkl. fræserspændeskrue.

Specialtilbehør:

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308600308806, AB-spændenøgler nr. 308820308835, specialnøgle nr. 309840. Fræserspændeskruer nr. 309860; 309861.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven