{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 20 mm | |
Adapter | BT 50 | |
Holder-standard | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | AD | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 15000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 5 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Udragende længde, A-mål | 90 mm | |
Spændestang, udv. ⌀ D | 52 mm | |
passende hagenøgle nr. 628400 | 52 / 55 | |
Produkttype | Spændepatroner |
Artikelnummer | 302870 20 | |
EAN/GTIN | 4045197554611 | |
Producentnummer | 302870 20 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Spændepatroner, BT 50, ⌀ D1: 20mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
2555,32 DKK
1.460,20 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager
1.840,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | BT 50 | BT 40 |
Holder-standard | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Udragende længde, A-mål | 90 mm | 90 mm |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 15000 min-1 | G 6,3 ved 15000 min-1 |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC |
Spændestang, udv. ⌀ D | 52 mm | 52 mm |