{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 6 mm | |
Adapter | SK 50 A = 100 | |
Standard | DIN 6359 | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Udragende længde, A-mål | 100 mm | |
Udvendig ⌀ D | 25 mm | |
Ekstra spændeskrue nr. 309900 | 6 | |
Produkttype | Fladespændepatron |
Artikelnummer | 300330 6 | |
EAN/GTIN | 4045197283979 | |
Producentnummer | 300330 6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Fladespændepatron form ADB, SK 50 A = 100, Spænde-⌀ D1: 6mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
831,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
70 styk på lager
997,02 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
73 styk på lager
514,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | SK 50 A = 100 | SK 50 A = 100 | SK 50 A = 100 |
Udvendig ⌀ D | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Form | ADB | ADB | AD |
Standard | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spænde-⌀ D1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Produkttype | Fladespændepatron | Fladespændepatron | Fladespændepatron |