Portsculă cu prindere SK Forma ADB, SK 50 A = 100, ⌀ de strângere D1: 6mm

Cod articol.: 300330 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, radială înainte de suport
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire da
Tip prindere Con cu înclinare mare
Codarea punctului de separare SKG05001795
Formular de înregistrare Conuri DIN ISO 7388-1
Design de montare Metric cu alimentare cu lubrifiant de răcire
Dimensiune prindere, metric 0500 mm
Tip de prindere Cep
Lungimea tijei LS 97,5 mm
Interfață pe partea utilajului SK 50
Diametru de prindere min. D1 6 mm
Diametru de prindere max. D1 6 mm
Lungime activă A 100 mm
Diametruul exterior pe partea sculei D 25 mm
Turaţie max. 25.000 min-1
Concentricitate 3 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Strategie de aşchiere HPC
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Portsculă cu prindere pe con SK
Lungimea totală L 201,75 mm
Înălţimea totală H1 25 mm
Lăţime totală B1 25 mm
Standard DIN 6359; ISO 7388-1
Formă ADB
Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID da
Răcirea internă este posibilă nu
Material oţel de îmbunătăţire
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 300330 6
EAN / GTIN 4045197283979
Număr producător 300330 6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

GARANT −
Toate conurile sunt superfinisate (funcţionare silenţioasă!). Calitatea echilibrării G 2,5 / 25000 min-1.
Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.

Aplicaţie:

Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 B şi DIN 6535 HB.

Accesorii opţionale:

Şurub de tragere (AB) Cod 308600308806, chei de strângere pentru şuruburi de tragere Cod 308820308835.