{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nom. spænde-⌀ d | 10 mm | |
Til patron | 4 mm - 32 mm | |
Standard | ISO 10897 | |
Type | 467 E | |
Udvendig ⌀ D | 43,7 mm | |
Samlet længde L | 60 mm | |
Produkttype | Spændehoved |
Artikelnummer | 309560 10 | |
EAN/GTIN | 2050001704719 | |
Producentnummer | 12203011000 |