Pinça de fixação OZ para mandril, 4 ‑ 32 mm, ⌀ de fixação nominal d: 10

N.º do artigo: 309560 10
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
24 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação nominal d Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma: ISO 10897

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação nominal d 10 mm
para mandril 4 mm - 32 mm
Norma ISO 10897
Tipo 467 E
⌀ exterior D 43,7 mm
Comprimento total L 60 mm
Tipo de produto Pinça de aperto

Identificação e classificação

Número do artigo 309560 10
EAN/GTIN 2050001704719
Número do fabricante 12203011000
Fabricante/responsável Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Descrição

Versão:

Aço de mola, totalmente endurecido e retificado. O furo contínuo (maior área de aperto em comparação com as braçadeiras DIN) aumenta a força de aperto. Múltiplas fendas em comparação com as pinças de aperto DIN, resultando numa maior profundidade de imersão no mandril de pinça. Adequado para broca espiral para fixação na fase de guiamento. Área de aperto = medida nominal até menos 0,5 mm. 5 ou 6 ranhuras em ambos os lados.

Vantagem:

  • Melhor concentricidade = Centragem paralela aos eixos no cone; sem oscilações.
  • Maior força de aperto = através de maiores percentagens de área de contacto.
  • Maior rigidez do sistema = adequado para fresagem de alta velocidade.
  • Maior vida útil da ferramenta.