{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til ER-spændetænger | 16 | |
Adapter | HSK-A 63 ultrakort | |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Form | A | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC | |
Spændeområde | 0,5 mm - 10 mm | |
Udragende længde, A-mål | 75 mm | |
Udvendig ⌀ D | 28 mm | |
Balluffchip-boring | ja | |
Produkttype | Spændepatron |
Artikelnummer | 305425 16 | |
EAN/GTIN | 4045197505064 | |
Producentnummer | 305425 16 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
ER-spændetangspatron, HSK-A 63 ultrakort, til ER-spændepatronstørrelse: 16
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
229 styk på lager
895,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
48 styk på lager
706,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | HSK-A 63 ultrakort | HSK-A 63 ultrakort |
Holder-standard | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 |
Udvendig ⌀ D | 28 mm | 28 mm |
Form | A | A |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 6,3 ved 20000 min-1 |
Spåntagningsstrategi | HSC | HSC |