{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior |
sí
|
|
| Entrada de lubricante refrigerante |
con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
|
|
| Salida de lubricante refrigerante |
con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
|
|
| Posición de las interfaces |
Lado de la máquina; Lado de la pieza
|
|
| Tipo de asiento, Punto de separación 1 |
Mango cónico hueco HSK
|
|
| Tipo de asiento, Punto de separación 2 |
Cono de pinza
|
|
| Codificación de punto de separación |
HSK06300195; SZD01600295
|
|
| Forma de asiento |
Superficie plana, cono estándar, forma A; Pinza de sujeción con ángulo de ajuste del cono de 8°
|
|
| Diseño de asiento |
Tamaño nominal sin dimensiones con refrigeración; Tamaño nominal sin dimensiones con refrigeración
|
|
| Tamaño de asiento, sin dimensiones |
63; 16
|
|
| Tipo de alojamiento |
Espiga
|
|
| Longitud vástago LS |
32 mm
|
|
| Lubricante refrigerante |
sí
|
|
| Denominación del fabricante |
ER-Spannzangenfutter
|
|
| Interfaz en el lado de la máquina |
HSK-A 63
|
|
| Diámetro de sujeción mín. D1 |
0,5 mm
|
|
| Diámetro de sujeción máx. D1 |
10 mm
|
|
| Para tipo de pinza portapiezas |
Pinza portapiezas ER
|
|
| Tamaño de la pinza portapiezas |
16
|
|
| Longitud de alcance A |
75 mm
|
|
| Diámetro exterior del lado de la herramienta D |
28 mm
|
|
| Precisión de concentricidad |
3 µm
|
|
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones |
G 2,5 en 25 000 r. p. m.-1
|
|
| Estrategia de arranque de virutas |
HSC
|
|
| Forma constructiva |
Extracorto/a
|
|
| Incluye tornillo de ajuste longitudinal |
no
|
|
| Con orificio para conducto de refrigeración |
sí
|
|
| Interfaz |
Punto de separación 1; Punto de separación 2
|
|
| Tipo de producto |
Portapinzas de sujeción
|
|
| Longitud total L |
107 mm
|
|
| Altura total H1 |
63 mm
|
|
| Anchura total B1 |
63 mm
|
|
| Norma |
DIN 69882-6; DIN 69893; ISO 12164-1
|
|
| Forma |
A
|
|
| Con orificio para soporte de datos RFID |
sí
|
|
| Posibilidad de refrigeración interior |
sí
|
|
| Material |
acero
|
|
| Contenido |
1 ud.
|
| Número de artículo | 305425 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197505064 | |
| Número del fabricante | 305425 16 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |