{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindskæreområde | M1 - M12 | |
Adapter | HSK-A 100 | |
Holder-standard | DIN 69893 | |
Indvendig køling | Ja, med maks. 50 bar | |
Længdeudligning, tryk | 0,2 mm | |
Længdeudligning, træk | 1 mm | |
Udvendig ⌀ D | 43 mm | |
Indv. ⌀ D1 | 20 mm | |
Udragende længde, A-mål | 70 mm | |
Passer til ER-størrelse | 11 / 16 | |
Form | A | |
Produkttype | Gevindskærepatron |
Artikelnummer | 338115 M1-12 | |
EAN/GTIN | 4062406112097 | |
Producentnummer | 338115 M1-12 |