• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Nitrilhandsker, par HyFlex® 11-518

Art.-nr.: 094478
Fra 
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1
    Fra 119,42  DKK
  • fra 12
    Fra 99,53  DKK
på forespørgsel
Kan leveres
1.547 styk på lager
  • Handskeegenskab: allergiker-hudvenlig
  • Strikketeknologi: 18G
  • Skærebeskyttelsesklasse: B

Betegnelse

Udførelse:

HyFlex® 11-518. Fleksibel og fin handske med lav vægt på kun 14 g. Dette sammen med den høje fingerbevægelighed bevirker mindre træthed i håndmuskulaturen ved lange arbejdspas. Med 18-gauge-strikketeknologi og Dyneema®-Diamond-teknologifiber. Særligt egnet til håndtering og montage af ekstremt små, skarpkantede dele.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Egnede produkter

Fra samme serie "HyFlex®"