Fræser, TiAlN, ⌀×længde js14 DC: 5X80mm

Art.-nr.: 190750 5X80
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
546 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀×længde js14 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS Co 5
  • Tolerance, nom. ⌀: js14
  • Antal tænder Z: 1
  • Spiralvinkel: 30
  • Tilspændingsretning: Vandret, skrå og lodret

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 5 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HSS Co 5
Tolerance, nom. ⌀ js14
Antal tænder Z 1
Spiralvinkel 30 grader
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Skaft Cylinderskaft med h6
Indvendig køling nej
Skærlængde Lc 18 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 35 mm
Samlet længde L 80 mm
Skaft-⌀ Ds 8 mm
Hjørnefasbredde ved 45° 0,13 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Farvering uden
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 190750 5X80
EAN/GTIN 4045197098733
Producentnummer 190750 5X80

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
200
Aluminium (med korte spåner)
N
120
Alu > 10% Si
N
100
Stål < 500 N/mm²
P
78
CuZn
N
90
våd, minimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Speciel skærgeometri til alu og kunststof.
Med kun et skær på periferien og skærende på endefladen.
Med frislebet skaft. Str. 5×100 kan specielt anvendes som vandformfræser.

Anvendelse:

Til udfræsning af slidser på døre og vinduer af alu eller kunststof på hurtigtkørende special-fræsemaskiner (Elu, Haffner osv. ).

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven