Freza 5X80 mm

Prekės Nr.: 190750 5X80
reikia užklausti
Yra sandėlyje
825 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: HSS Co 5
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: js14
  • Dantų skaičius Z: 1
  • Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 30
  • Skersinės pastūmos kryptis: horizontaliai, įkypai ir vertikaliai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 5 mm
Danga TiAlN
Ašmenys HSS Co 5
Tolerancija Nominalusis ⌀ js14
Dantų skaičius Z 1
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 30 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Kotas Cilindrinis kotas h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo briaunos ilgis Lc 18 mm
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 35 mm
Bendras ilgis L 80 mm
Koto ⌀ Ds 8 mm
Kampų nuožulos plotis prie 45° 0,13 mm
Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 190750 5X80
EAN / GTIN 4045197098733

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
200
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
120
Al >10 % Si
N
100
Plienas <500 N/mm²
P
78
CuZn
N
90
šlapias, min.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Speciali pjovimo briaunos geometrija aliuminio ir plastiko apdirbimui.
Su viena pjovimo briauna, pjaunančia šoniniu ir galiniu paviršiumi.
Su susiaurintu kotu. Dyd. 5×100 skirtas frezuoti kondensato išbėgimo grioveliams plastikiniuose langų rėmuose.

Paskirtis:

Griovelių frezavimui aliumininiuose ir plastikiniuose languose specialiomis greitaeigėmis frezavimo staklėmis (Elu, Haffner ir t. t.).