Båndsavklinge af metal 41×5334, Tænder pr. tomme: 2/3H

Art.-nr.: 173874 2/3H
(DKK 171,79 / 1 Metre)
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    916,34  DKK / styk
    (DKK 171,79 / 1 Metre)
  • fra 5 styk
    763,61  DKK / styk
    (DKK 143,16 / 1 Metre)
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager

Vælg variant og styktal

Tænder pr. tomme Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS Co 8
  • Fortanding: combi
  • Spånvinkel: 10

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæremateriale HSS Co 8
Fortanding combi
Spånvinkel 10 grader
Bredde 41 mm
Tykkelse 1,3 mm
Længde 5.334 mm
Produkttype Båndsavklinge af metal

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 173874 2/3H
EAN/GTIN 2050001710239
Producentnummer 17290411302300-05334

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
100
Stål < 500 N/mm²
P
85
Stål < 750 N/mm²
P
65
Stål < 900 N/mm²
P
55
Stål < 1100 N/mm²
P
35
Stål < 1400 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
20
GG (G)
K
40
CuZn
N
60
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

RÖNTGEN − bi-alfa-cobalt: High performance bimetalbåndsavklinge med tandspidser af legeret hurtigstål (HSS, 67-69 HRC) M42 og basis i højtlegeret sejhærdet stål.

Anvendelse:

Kombifortanding 0° − Meget lille tendens til vibration, til større tværsnitsområde (til rør og profiler, massivt materiale op til maks. 70 mm).
Kombifortanding 10° − Universel til større tværsnitsområde (til massivt materiale fra 50 mm).
Normalfortanding 0° − Til små og mellemstore tværsnit op til maks. 70 mm indgrebslængde.
Normalfortanding 10° − Til større tværsnit fra 50 mm indgrebslængde.

Bemærk:

Indkøring af et nyt bånd: Se GARANT-spåntagningshåndbogen nr. 110010 og infosiden.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Båndsavklinge af metal 41×5334, Tænder pr. tomme: 2/3H

Båndsavklinge af metal 41×5334, Tænder pr. tomme: 2/3H

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
Fra 1  stk.
916,34  DKK
(DKK 171,79 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Fra 5  stk.
763,61  DKK
(DKK 143,16 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
70 styk på lager
Fra 1  stk.
826,04  DKK
(DKK 154,86 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Fra 5  stk.
688,37  DKK
(DKK 129,05 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Bredde 41 mm 41 mm
Længde 5.334 mm 5.334 mm
Skæremateriale HSS Co 8 HSS Co 8
Spånvinkel 10 grader 10 grader
Tykkelse 1,3 mm 1,3 mm
Fortanding combi combi
Produkttype Båndsavklinge af metal Båndsavklinge af metal

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven