• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Metallsågband 41×5334, Tänder per tum: 2/3H

Art-nr.: 173874 2/3H
Pris per 1 st. (SEK 271,72 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    1 449,33 SEK / 1 st.
    (SEK 271,72 / 1 Metre)
  • Från 5st.
    1 207,78 SEK / 1 st.
    (SEK 226,43 / 1 Metre)
på begäran
I lager
18 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Tänder per tum Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Skärmaterial: HSS Co 8
  • Tandning: combi
  • Spånvinkel: ±10

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skärmaterial HSS Co 8
Tandning combi
Spånvinkel ±10 grad
Bredd 41 mm
Tjocklek 1,3 mm
Längd 5 334 mm
Produktslag Metallbandsågblad

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 173874 2/3H
EAN/GTIN 2050001710239
Tillverkarens nummer 17290411302300-05334
Tillverkare/ansvarig person ROBERT RÖNTGEN GmbH & Co. KG, Auf dem Knapp 44, 42855 REMSCHEID, Deutschland, www.roentgen-saw.com

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
100
Stål < 500 N/mm²
P
85
Stål < 750 N/mm²
P
65
Stål < 900 N/mm²
P
55
Stål < 1100 N/mm²
P
35
Stål < 1400 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
20
GG(G)
K
40
CuZn
N
60
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 
vått minimal
 

Benämning

Utförande:

RÖNTGEN − bi-alfa-kobolt: Bimetallsågblad med hög kapacitet med tandad egg av legerat snabbarbetsstål (HSS, 67-69 HRC) M42 och ett bärarband av höglegerad fjäderbandstål.

Användningsdata:

Kombitandning 0° − Mycket vibrationssnål, för ett stort tvärsnittsområde (för rör och profiler, massivt material upp till högst 70 mm).
Kombitandning 10° − Universell för ett stort tvärsnittsområde (för massivt material från 50 mm).
Normaltandning 0° − För små till medelstora tvärsnitt upp till högst 70 mm ingreppslängd.
Normaltandning 10° − För större tvärsnitt från 50 mm ingreppslängd.

Anmärkning:

Inkörning av nytt band: Se GARANT bearbetningshandbok nr 110010 och informationssida.