{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skæremateriale | HSS Co 8 | |
Fortanding | combi | |
Spånvinkel | 10 grader | |
Bredde | 34 mm | |
Tykkelse | 1,1 mm | |
Længde | 4.570 mm | |
Produkttype | Båndsavklinge af metal |
Artikelnummer | 173861 2/3H | |
EAN/GTIN | 2050001710130 | |
Producentnummer | 17290341102300-04570 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Båndsavklinge af metal 34×4570, Tænder pr. tomme: 2/3H
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
Fra
1
stk.
Fra
5
stk.
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager
Fra
1
stk.
Fra
5
stk.
|
|
Bredde | 34 mm | 34 mm |
Længde | 4.570 mm | 4.570 mm |
Skæremateriale | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Spånvinkel | 10 grader | 10 grader |
Tykkelse | 1,1 mm | 1,1 mm |
Fortanding | combi | combi |
Produkttype | Båndsavklinge af metal | Båndsavklinge af metal |