Justerbar håndrival, ⌀ DC: 6,4mm

Art.-nr.: 160600 6,4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
49 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS
  • Standard: Fabriksstandard
  • Anvendelse ved boringstype: Ved gennemgangshul

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 6,4 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS
Standard Fabriksstandard
Anvendelse ved boringstype Ved gennemgangshul
Indstillingsområde ⌀ 6,4 mm - 7,2 mm
Skærlængde Lc 32 mm
Samlet længde L 110 mm
Skaftfirkant □ 3 mm
Farvering uden
Produkttype Phillips-bit

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 160600 6,4
EAN/GTIN 4045197250827
Producentnummer 160600 6,4

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Olie
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Stort indstillingsområde. Finindstilling efter ringlære eller med mikrometerskrue.
Kniv med konisk skærfas; skærene er bagslebne og rundslebne.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven