Handruimer instelbaar 6,4 mm

Artikelnummer: 160600 6,4
op aanvraag
Op voorraad
57 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Toepassing bij boringtype: bij doorlopend gat

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 6,4 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS
Norm Fabrieksnorm
Toepassing bij boringtype bij doorlopend gat
Verstelbereik ⌀ 6,4 mm - 7,2 mm
Snijlengte Lc 32 mm
Totale lengte L 110 mm
Schacht-vierkant □ 3 mm
Gekleurde ring zonder
Producttype Phillips-bit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 160600 6,4
EAN/GTIN 4045197250827

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
Olie
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Groot instelbereik. Fijninstelling met kaliberringen of beugelschroefmaat.
Mes met conische aansnijding; de snijkanten zijn achtergeslepen en rondgeslepen.
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
    ⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen