• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

GARANT Diabolo HM-radiusfræser med stor nøjagtighed HPC TiAlN

Art.-nr.: 207347
Rabat
Fra  612,46 DKK
Pris gyldig til 26. maj 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
59 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: H
  • Tolerance, nom. ⌀: −0,007 / 0,002
  • Tilspændingsretning: Vandret, skrå og lodret

Betegnelse

Udførelse:

GARANT Diabolo:
Speciel geometri, belægning og hårdmetal til bearbejdning af hårde emner.
Højpræcisions-radiusfræser i relation til radius-⌀ og form-afvigelse i µm-området.
Tolerance: Radiuskontur = ±0,005 mm.

Egnede produkter

Fra samme serie "Diabolo"

Service- og produktrådgivere

Flere produkter fra specialtilbuddet "Lagertømning"
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
    ⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven