TK vysoko presná rádiusová fréza GARANT Diabolo HPC TiAlN

Č. pol.: 207347
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
59 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: H
  • Tolerancia menovitého ⌀: −0,007 / 0,002
  • Smer podávania: horizontálny, šikmý a vertikálny

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

GARANT Diabolo:
Špeciálna geometria, povrchová úprava a tvrdokov na tvrdé obrábanie.
Rádiusová fréza s vysokou presnosťou s ohľadom na polomer-⌀ a tvarovú odchýlku v rozsahu µm.
Tolerancia: obrys polomeru = ±0,005 mm.
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
    ⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka