HM-fræser, ubelagt, ⌀ h10 DC: 1,5mm

Art.-nr.: 201040 1,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
257 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ h10 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: Fabriksstandard
  • Type: W
  • Tolerance, nom. ⌀: h10
  • Antal tænder Z: 1

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 1,5 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HM
Standard Fabriksstandard
Type W
Tolerance, nom. ⌀ h10
Antal tænder Z 1
Spiralvinkel 26 grader
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling nej
Skærlængde Lc 6 mm
Samlet længde L 50 mm
Skaft-⌀ Ds 3 mm
Hjørnefasvinkel 90 grader
Tilspænding fz til notfræsning i aluminium, med korte spåner 0,004 mm
Farvering gul
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 201040 1,5
EAN/GTIN 4045197111838
Producentnummer 201040 1,5

Anvendelsestabel

Alu
N
180
Aluminium (med korte spåner)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
PMMA akryl
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Honeycomb, sandwich
N
180
Cu
N
140
CuZn
N
180
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Stort spånrum for at sikre uhindret spåntransport.
Speciel geometri til aluminiumbearbejdning.

Anvendelse:

Specielt til fræsning af kunststof, indstik samt konturfræsning.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven