{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Skær-⌀ DC | 6 mm | |
| Belægning | ubelagt | |
| Skæremateriale | HM | |
| Norm | Fabriksstandard | |
| Type | W | |
| Tolerance, nom. ⌀ | h10 | |
| Antal tænder Z | 1 | |
| Spiralvinkel | 26 grader | |
| Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
| Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D | |
| Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
| Indvendig køling | nej | |
| Skærlængde Lc | 20 mm | |
| Samlet længde L | 65 mm | |
| Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
| Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
| Tilspænding fz til notfræsning i aluminium, med korte spåner | 0,025 mm | |
| Farvering | gul | |
| Produkttype | Hjørnefræser |
| Artikelnummer | 201040 6 | |
| EAN/GTIN | 4045197111883 | |
| Producentnummer | 201040 6 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |