{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 5 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 6 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,1×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 13 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 18 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 4,8 mm | |
Samlet længde L | 57 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,05 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,032 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 203440 5 | |
EAN/GTIN | 4045197119421 | |
Producentnummer | 203440 5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
HM-fræser DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ e8 DC: 5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
96 styk på lager
315,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
156 styk på lager
422,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
52 styk på lager
160,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hjørnefasvinkel | 45 grader | 45 grader | 45 grader |
Farvering | grøn | grøn | uden |
Standard | DIN 6527 | Fabriksstandard | DIN 6527 |
Spiralvinkel | 45 grader | 45 grader | 45 grader |
Type | N | N | N |
Tilspændingsretning | Vandret | Vandret | Vandret |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |