{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | nej | |
| Kølevæskeindgang | uden indløb til kølesmøremiddel | |
| Kølevæskelækager | uden udløb til kølesmøremiddel | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Våd, minimal | egnet | |
| Våd, maksimal | egnet | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt | ZYL00600105 | |
| Holderform | glat skaft | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 0060 mm | |
| Tør bearbejdning | egnet | |
| Holdertoleranceklasse | h6 | |
| Skaftdiameter | 6 mm | |
| Skaftlængde | 38,4 mm | |
| Holderdiameter, ISO-toleranceklasse | 6 mm | |
| Holderdiameter, nedre mål | -0,009 mm | |
| Olie | egnet | |
| Skaftudførelse | HA | |
| Luft | egnet | |
| Skæremateriale | HM | |
| Standardbetegnelse, skærestof, 2. Prioritet | HM | |
| Standardbetegnelse, skærestof, 3. Prioritet | HM | |
| Spåntagningsgruppe, producentspecifik | P.K.M.N.S | |
| Spåntagningsgruppe | K (støbejern); M (rustfrit stål); N (jernfrie metaller); P (Stål); S (materialer, der er vanskelige at bearbejde) | |
| Skærestof, producentbetegnelse | VHM TIALN | |
| Belægning | TiAlN | |
| Skærdiameter | 5 mm | |
| Tolerance for skærediameter | producenttolerance | |
| Nedre mål | -0,008 mm | |
| Halsdiameter | 4,8 mm | |
| Skærlængde | 13 mm | |
| Hovedlængde | 13 mm | |
| ISO-fræsertype | G | |
| Hældningsvinkel | 0 grader | |
| Sidehældningsvinkel | 0 grader | |
| Dykvinkel | 0 grader | |
| Nedsænkningsdybde, maks. | 0 mm | |
| Antal virksomme skær på omfangsside | 6 | |
| Antal effektive skær på endefladen | 6 | |
| Snoningsretning | højre | |
| Snoet vinkel | 45 grader | |
| Hvirvelgradient | 45 mm | |
| Antal hjørneversioner | 2 | |
| Hjørne / kant | 1; 2 | |
| Hjørneaffasningsbredde | 0,02 mm | |
| Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
| Deling af skærene | lige | |
| Tilspændingsretning | vandret | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Længde på udhæng | 21 mm | |
| Nyttelængde | 18 mm | |
| Samlet længde | 58 mm | |
| Funktionslængde | 21 mm | |
| Omdrejningstal maks. | 45.000 min-1 | |
| Vægt | 18 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massiv hårdmetal | |
| Standard | DIN 6527 | |
| Formularbogstav, standardnummer | N | |
| Medie | uden datamedie | |
| Bearbejdningsprocesser | Hjørnefræser | |
| Farvering | grøn | |
| Produkttype | hjørnefræser | |
| Korrektionsfaktor fz | 1,25 | |
| Skæredybde, min. | 0,05 mm | |
| Skæredybde maks. | 13 mm |
| Artikelnummer | 203440 5 | |
| EAN/GTIN | 4045197119421 | |
| Producentnummer | 203440 5 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |