HM-mini-fræser, AlCrN, ⌀ e8 DC: 2,8mm

Art.-nr.: 202261 2,8
Rabat
133,95 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.093 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ e8 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: e8
  • Antal tænder Z: 3

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 2,8 mm
Belægning AlCrN
Skæremateriale HM
Standard Fabriksstandard
Type N
Tolerance, nom. ⌀ e8
Antal tænder Z 3
Spiralvinkel 30 grader
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring
Skaft DIN 6535 HB med h6
Indvendig køling nej
Skærlængde Lc 5 mm
Samlet længde L 45 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Skaftform HB
Hjørnefasbredde ved 45° 0,1 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 0,02 mm
Tilspænding fz til beskæring i stål < 750 N/mm2 0,025 mm
Farvering uden
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 202261 2,8
EAN/GTIN 4045197929839
Producentnummer 202261 2,8

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
110
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
70
Stål < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG (G)
K
90
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Skaft svarende til DIN 6535 HB.
Spar efterslibeomkostningerne:
For det er billigere at benytte HM-mini-fræseren, indtil slitagegrænsen nås, end at efterslibe den.
Forbedret belægning til universel anvendelse i stål og støbegods.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven