HM-kuglefræser, Diamant, ⌀ e8 DC: 5mm

Art.-nr.: 209785 5
Rabat
963,12 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
77 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ e8 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: Fabriksstandard
  • Tolerance, nom. ⌀: e8
  • Antal tænder Z: 2
  • Spiralvinkel: 30

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 5 mm
Belægning Diamant
Skæremateriale HM
Standard Fabriksstandard
Tolerance, nom. ⌀ e8
Antal tænder Z 2
Spiralvinkel 30 grader
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning 0,05×D ved kopifræsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling nej
Skærlængde Lc 6 mm
Radius R 2,5 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 20 mm
Fristilling-⌀ D1 4,8 mm
Samlet længde L 80 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
L2 40 mm
⌀ D2 5,9 mm
Tilspænding fz til kopifræsning i grafit 0,062 mm
Farvering sort
Produkttype Helradius- og kuglefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 209785 5
EAN/GTIN 4045197476135
Producentnummer 209785 5

Anvendelsestabel

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
Honeycomb, sandwich
N
350
GFK
N
190
GFK, CFK
N
190
Grafit
N
340
Hybrid
N
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Med den nyeste generation inden for krystallinsk diamantbelægning sp3 til processikker bearbejdning af fiberkompositmaterialer, GFK, CFK og grafit. Konusovergang med 1°30′ (vinkel-α).
Tolerance: Radiuskontur = ±0,01 mm.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven