HM-torusfræser, Diamant, ⌀ e8 DC / R1: 4/0,4mm

Art.-nr.: 209760 4/0,4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ e8 DC / R1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: Fabriksstandard
  • Tolerance, nom. ⌀: e8
  • Antal tænder Z: 4
  • Spiralvinkel: 30

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 4 mm
Belægning Diamant
Skæremateriale HM
Standard Fabriksstandard
Tolerance, nom. ⌀ e8
Antal tænder Z 4
Spiralvinkel 30 grader
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning 0,2×D ved beskæring; 0,05×D ved kopifræsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling nej
Skærlængde Lc 5 mm
Skærradius R1 0,4 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 60 mm
Fristilling-⌀ D1 3,7 mm
Samlet længde L 100 mm
Skaft-⌀ Ds 4 mm
Tilspænding fz til beskæring i grafit 0,02 mm
Tilspænding fz til kopifræsning i grafit 0,02 mm
Skafttolerance h6
Farvering sort
Produkttype Torusfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 209760 4/0,4
EAN/GTIN 4045197507334
Producentnummer 209760 4/0,4

Anvendelsestabel

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
Honeycomb, sandwich
N
350
GFK
N
190
GFK, CFK
N
190
Grafit
N
340
Hybrid
N
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Med den nyeste generation inden for krystallinsk diamantbelægning sp3 til processikker bearbejdning af fiberkompositmaterialer, GFK, CFK og grafit. Dobbeltslebet sidefrigangsvinkel.
Tolerance: Skærradius R1 = ±0,01 mm.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven