HM-torusfräs 4/0,4 mm

Art-nr: 209760 4/0,4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
5 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Tolerans nom.-⌀: e8
  • Tandantal Z: 4
  • Spiralvinkel: 30

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 4 mm
Beläggning Diamant
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Tolerans nom.-⌀ e8
Tandantal Z 4
Spiralvinkel 30 grad
Skärdelning Oregelbunden
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,2×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig nej
Skärlängd Lc 5 mm
Skärradie R1 0,4 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 60 mm
Friställningsdiameter D1 3,7 mm
totallängd L 100 mm
Skaftdiameter Ds 4 mm
Matning fz för valsfräsning i grafit 0,02 mm
Matning fz för kopierfräsning i grafit 0,02 mm
Skafttolerans h6
Färgring svart
Produktslag Torusfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 209760 4/0,4
EAN/GTIN 4045197507334

Användningstabell

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
Honeycomb Sandwich
N
350
GFK
N
190
GFK, CFK
N
190
Grafit
N
340
Hybrid
N
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Med den senaste generationens kristallin diamantbeläggning sp3 för processäker bearbetning av fiberkompositmaterial, kol-/glasfiberarmerad plast och grafit. Dubbelt avbackad släppningsvinkel.
Tolerans: Skärradie R1 = ±0,01 mm.
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
    ⌀ e8 DC / R1 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen