GARANT Diabolo HM-torusfræser HPC TiAlN

Art.-nr.: 206162
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
31 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: H
  • Tolerance, nom. ⌀: e8
  • Tilspændingsretning: Vandret, skrå og lodret

Betegnelse

Udførelse:

GARANT Diabolo:
Speciel geometri, belægning og hårdmetal til bearbejdning af hårde emner.
Til kopifræsning med vinkel α: 1° 30′. Dobbeltslebet sidefrigangsvinkel.
Tolerancer:
  • Skærradius: R1= ±0,005 mm.
  • Vinkel α= ±20′.

Bemærk:

Vejledende værdier: fz for ap= 0,1×D.

Fra samme serie Se alle
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
    ⌀ e8 DC / R1 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven