GARANT Diabolo HM-torusfræser HPC 1,2/0,12 mm

Art.-nr.: 206162 1,2/0,12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: H
  • Tolerance, nom. ⌀: e8
  • Antal tænder Z: 2

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Diabolo
Skær-⌀ DC 1,2 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Type H
Tolerance, nom. ⌀ e8
Antal tænder Z 2
Spiralvinkel 30 grader
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning 0,2×D ved beskæring; 0,05×D ved kopifræsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi HPC
Skærlængde Lc 1,4 mm
Skærradius R1 0,12 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 2,4 mm
maks. skaftfrislibnings-⌀ D6 2,5 mm
Fristilling-⌀ D1 1,15 mm
Samlet længde L 75 mm
Skaft-⌀ Ds 3 mm
L2 27 mm
Tilspænding fz til beskæring i stål < 65 HRC 0,005 mm
Tilspænding fz til kopifræsning i stål < 65 HRC 0,005 mm
Skafttolerance h6
Farvering rød
Produkttype Torusfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 206162 1,2/0,12
EAN/GTIN 4045197597694

Anvendelsestabel

Stål < 1400 N/mm²
P
180
Stål < 50 HRC
H
170
Stål < 55 HRC
H
140
Stål < 60 HRC
H
135
Stål < 65 HRC
H
100
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

GARANT Diabolo:
Speciel geometri, belægning og hårdmetal til bearbejdning af hårde emner.
Til kopifræsning med vinkel α: 1° 30′. Dobbeltslebet sidefrigangsvinkel.
Tolerancer:
  • Skærradius: R1= ±0,005 mm.
  • Vinkel α= ±20′.

Bemærk:

Vejledende værdier: fz for ap= 0,1×D.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Diabolo" Se alle
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
    ⌀ e8 DC / R1 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven