• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

HM-bor med indvendig kølemiddeltilførsel, cylindrisk skaft envejs fiberretning DIN 6535 HA Diamant

Art.-nr.: 122532
Rabat
Fra  1817,78 DKK
Pris gyldig til 26. maj 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
24 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Udførelse: 5×D
  • Spidsvinkel: 90
  • Skæreretning: Højre

Betegnelse

Udførelse:

Med nyeste generation inden for krystallinsk diamantbelægning sp3 til processikker bearbejdning af fiberkompositmaterialer, GFK, CFK og grafit. Med 90° spidsvinkel og specialgeometri for at forhindre delaminering.
Takket være dobbelt riveskær er det ved optimale driftsbetingelser muligt at udføre boringer med en meget stor præcision (rundhed < 15 µm med basistolerancegrad IT 7). Lav varmeudvikling takket være indvendig køling muliggør højere driftsværdier.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.
Fås i 1/100-mål iht. tabel.

Service- og produktrådgivere

Flere produkter fra specialtilbuddet "Lagertømning"
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
    ⌀ DC m7 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven