• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Endeplansfræser N TiAlN

Art.-nr.: 181750
  • Skæremateriale: HSS Co 5
  • Norm: DIN 1880 T1
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: js16
  • Endeplansfræser, holder: Med pasnot

Betegnelse

Udførelse:

Skærgeometri til universel brug.
Excentrisk bagslibning.
Med 30° spiral og TiAlN-belægning.

Bemærk:

fz for ae = 0,5×D - 1×D.