• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

NC-forbor HSS-E 142°N, TiAlN, ⌀ DC h6: 4mm

Art.-nr.: 112170 4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h6 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS E
  • Standard: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: h6
  • Spidsvinkel: 142

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skafttolerance h6
Nominel ⌀ DC 4 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HSS E
Standard Fabriksstandard
Type N
Tolerance, nom. ⌀ h6
Spidsvinkel 142 grader
Skaft DIN 1835 B med h6
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
Spånnotlængde Lc 12 mm
Samlet længde L 100 mm
Skaft-⌀ Ds 4 mm
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,04 mm/o
Farvering uden
Produkttype Forbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 112170 4
EAN/GTIN 4045197959508
Producentnummer 112170 4

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
87
Aluminium (med korte spåner)
N
56
Alu > 10% Si
N
50
Stål < 500 N/mm²
P
50
Stål < 750 N/mm²
P
37
Stål < 900 N/mm²
P
31
Stål < 1100 N/mm²
P
12
Stål < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG (G)
K
31
CuZn
N
100
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

≥ ⌀ 6 mm med medbringerflade iht. DIN 1835-B.
Præcist centreret slebet spids med smalt tværskær, hvilket sikrer nem forboring og høj formnøjagtighed af centrerboringen. Meget stabil som følge af korte spor.

Anvendelse:

Med spidsvinkel på 142° til indgreb af hovedskærene på det efterfølgende spiralbor.

Bemærk:

Anvend omdrejningstal for den faktiske bore-⌀,
(ikke generelt for borets udvendige ⌀).

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven