{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Tolerancia de mango | h6 | |
| ⌀ nominal DC | 4 mm | |
| Recubrimiento | TiAlN | |
| Material de corte | HSS E | |
| Norma | Norma de fábrica | |
| Tipo | N | |
| Tolerancia ⌀ nominal | h6 | |
| Ángulo de punta | 142 grados | |
| Mango | DIN 1835 B con h6 | |
| Número de filos Z | 2 | |
| Refrigeración interior | no | |
| Longitud de la ranura de viruta Lc | 12 mm | |
| Longitud total L | 100 mm | |
| ⌀ de mango Ds | 4 mm | |
| Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0,04 mm/rev. | |
| anillo de color | sin | |
| Tipo de producto | Broca de centrar |
| Número de artículo | 112170 4 | |
| EAN / GTIN | 4045197959508 | |
| Número del fabricante | 112170 4 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |