Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Skaftgevindfræsere 2×D, AITiN, G: G1/16

Art.-nr.: 139710 G1/16

Vælg variant og styktal

G Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: G; G-LH
  • Flankevinkel: 55
  • Skæremateriale: HM
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6
  • Antal tænder Z: 3

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse G1/16
Belægning AITiN
Gevindtype G; G-LH
Flankevinkel 55 grader
Skæremateriale HM
Skaft DIN 6535 HA med h6
Gevindstigning 0,91 mm
Gevindgange pr. tomme 28
Nominel ⌀ DC 6,36 mm
Skærlængde Lc 16,2 mm
Skaftlængde Ls 36 mm
Samlet længde L 62 mm
Skaft-⌀ Ds 8 mm
Antal tænder Z 3
Indvendig køling ja
Anvendelse ved boringstype Op til 2×D ved bundhul; Op til 2×D ved gennemgangshul
Tilspænding fz i stål < 750 N/mm2 0,03 mm
Skafttolerance h6
Antal spånnoter 3
Farvering grøn
Indvendig/udvendig anvendelse Indvendig
Bor-⌀ 6,36 mm
Gevinddybde 15,44 mm

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 139710 G1/16
Producentnummer 139710 G1/16

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
220
Aluminium (med korte spåner)
N
220
Alu > 10% Si
N
170
Stål < 500 N/mm²
P
170
Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG (G)
K
120
CuZn
N
180
Uni
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Korrigeret gevindprofil til fræsning af præcist indvendigt gevind (sørg for stabil opspænding).

Anvendelse:

Til cylindrisk Whitworth-rørgevind DIN-ISO 228/1 (forbindelsen i gevindet er ikke tæt).

Bemærk:

NY GENERATION PÅ MARKEDET!
Anbefalet efterfølgerprodukt er nr. 139705

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven