Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Skaftgevindfræsere 2×D, TiAlN, M: M4

Art.-nr.: 139658 M4

Vælg variant og styktal

M Stykpris inkl. Moms
  • Gevindtype: M; M-LH
  • Flankevinkel: 60
  • Skæremateriale: HM
  • Gevindstandard: DIN 13
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstørrelse M4
Belægning TiAlN
Gevindtype M; M-LH
Flankevinkel 60 grader
Skæremateriale HM
Gevindstandard DIN 13
Skaft DIN 6535 HA med h6
Gevindstigning 0,7 mm
Nominel ⌀ DC 3,15 mm
Skaftlængde Ls 36 mm
Samlet længde L 49 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Hals-⌀ D1 4,5 mm
Programmeringsværdi til forsænkning Lc 8,6 mm
Indvendig køling nej
Antal tænder Z 3
Anvendelse ved boringstype Op til 2×D ved bundhul; Op til 2×D ved gennemgangshul
Sænketrinvinkel 90 grader
Tilspænding fz i stål < 1100 N/mm2 0,008 mm
Skafttolerance h6
Antal spånnoter 3
Farvering grøn
Indvendig/udvendig anvendelse Indvendig
Gevinddybde 8 mm

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 139658 M4
Producentnummer 139658 M4

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
220
Aluminium (med korte spåner)
N
220
Alu > 10% Si
N
170
Stål < 500 N/mm²
P
170
Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
60
Stål < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG (G)
K
120
CuZn
N
180
Uni
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Korrigeret gevindprofil til fræsning af præcist indvendigt gevind (sørg for stabil opspænding).
Forsænkningstrin på skaftet til 90° forsænkning.

Fordel:

Forsænkning og gevindfræsning i en arbejdsgang!

Bemærk:

NY GENERATION PÅ MARKEDET!
Anbefalede efterfølgerprodukter er nr. 139653 og 139654

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven