{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | M3 | |
Belægning | TiN | |
Gevindtype | M | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E PM | |
Standard | DIN 371 | |
Gevindstandard | DIN 13 | |
Toleranceklasse | ISO 2X 6HX | |
Skærfasform | B | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Op til 3×D ved gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 0,5 mm | |
Samlet længde L | 56 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 3,5 mm | |
Skaftfirkant □ | 2,7 mm | |
Kernehul-⌀ | 2,5 mm | |
Gevind-⌀ | 3 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | rød | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 9 mm | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 131935 M3 | |
EAN/GTIN | 4045197532305 | |
Producentnummer | 131935 M3 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Spånbrydertapper HSS-E-PM, TiN, M: M3
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager
408,25 DKK
291,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
886 styk på lager
90,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 3 | 3 |
Farvering | rød | grøn |
Gevindstigning | 0,5 mm | 0,5 mm |
Kernehul-⌀ | 2,5 mm | 2,5 mm |
Standard | DIN 371 | DIN 371 |
Skaftfirkant □ | 2,7 mm | 2,7 mm |
Gevinddybde | 9 mm | 9 mm |