{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | GDS 18E | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Effektforbrug | 500 W | |
maks. skrue-⌀ (8,8 − 12,9) | M18 | |
Maks. moment, hård | 250 Nm | |
maks. omdrejningstal | 1.300 min-1 | |
Slagtal | 1.000 min-1 - 2.600 min-1 | |
Værktøjsholder, drevprofil | Udvendig firkant | |
Værktøjsholder, mål | 1/2 tommer | |
Vægt | 3,2 kg | |
Maks. vibration iht. EN | 4 m/s2 | |
Typisk anvendelse | Strong | |
Produkttype | Slagnøgle | |
USP2 | maks. skrue-⌀ M18, med værktøjsholder 1/2“ og udvendig firkant | |
USP1 | 250 Nm hårdt |
Artikelnummer | 074170 GDS18E | |
Producentnummer | 0601444000 |