Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

BOSCH Schlagschrauber 250 Nm hart, max. Schrauben-⌀ M18, mit Werkzeugaufnahme 1/2 Zoll Außenvierkant, Typ GDS18E

Artikel-Nr.: 074170 GDS18E

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung GDS 18E
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 500 W
maximaler Schrauben-⌀ (8,8 − 12,9) M18
maximales Drehmoment hart 250 Nm
maximale Drehzahl 1.300 min-1
Schlagzahl 1.000 min-1 - 2.600 min-1
Werkzeugaufnahme Antriebsprofil Außenvierkant
Werkzeugaufnahme Abmessung 1/2 Zoll
Gewicht 3,2 kg
maximale Vibration nach EN 4 m/s2
typische Verwendung Strong
Produktart Schlagschrauber
USP2 max. Schrauben-⌀ M18, mit Werkzeugaufnahme 1/2 Zoll Außenvierkant
USP1 250 Nm hart

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 074170 GDS18E
Herstellernummer 0601444000

Beschreibung

Ausführung:

Vielseitiger Schlagschrauber für kraftvolles Verschrauben.
  • Besonders robust durch Schlagwerkgehäuse aus Metall.
  • Präzises Arbeiten durch Drehzahlvorwahl.
  • Rechts-/ Links-Lauf zum Festziehen und Lösen.
  • Komfortable Handhabung dank Softgrip und günstiger Schwerpunktlage.
  • Befestigungshaken z.B. zur Anbringung an einem Federzug.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör