• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Vinkelsliber GWS 30-230PB

Art.-nr.: 077153 30-230PB
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse GWS 30-230 PB
Energiforsyning Med kabel
Nominel spænding 230 V
Effektforbrug 2.800 W
maks. omdrejningstal 6.500 min-1
Tilslutningsgevind M14
Maks. vibration iht. EN 5 m/s2
Maks. skive-⌀ 230 mm
Maks. skæredybde 59 mm
Vægt 5,9 kg
Længde 524 mm
Bredde 334 mm
Højde 139 mm
Kabellængde 4 m
Dødemandskontakt ja
Blød opstart ja
Genstartsspærre ja
Kickbackstop ja
Bemærk Bremsesystem; PROtection-kontakt
Produkttype Vinkelsliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 077153 30-230PB
EAN/GTIN 4059952609102
Producentnummer 06018G1100

Betegnelse

Udførelse:

Kraftig 230 mm vinkelsliber:
  • Effektiv motor med Constant-Electronic, blød opstart og startstrømsbegrænsning.
  • Høj grad af brugerbeskyttelse med ekstra Vibration Control-hoved- og ekstragreb, KickBack-stop og genstartsbeskyttelse.
  • Drejeligt bøjlegreb til optimal slibning og skæring.
  • SDS-hurtigspændemøtrik og spindellås.

Fordel:

Mindre nedetid pga. vedligeholdelsesarbejde
  • takket være den kompakte konstruktion og den børsteløse 2800 W motor.

Høj anvendelsesbeskyttelse og komfort
  • Bremse.
  • Kickback Control.
  • Restart Protection.
  • Blød opstart.
  • værktøjsfri justerbar beskyttelseshætte.
  • Vibrationsdæmpende sidehåndtag.
LED-display:
hjælper brugeren med at optimere arbejdsmåden med LED-display.

Strømkabel:
4 meter kabellængde giver komfort på byggepladsen.

Vibration Cancelling Technology:
Dette Vibration Cancelling System opnår de laveste vibrationsniveauer i produktsegmentet og muliggør arbejde uden at blive træt.

Beskyttelseskontakt:
værktøjet deaktiveres øjeblikkeligt, når kontakten slippes.


Leveringsomfang:

Inklusive beskyttelsesskærm, ekstragreb.
Inklusive SDS-hurtigspændemøtrik.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør