• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Savklinge, diamant, 2,2 mm 105 mm

Art.-nr.: 077882 105

Produktdetaljer

Teknisk data

Indhold 1
Materiale Marmor, epoxy, terrassofuger
Værktøjsholder SLM
Savklinge-⌀ 105 mm

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 077882 105
Producentnummer 63502218210

Betegnelse

Udførelse:

Diamantbelægning, der giver ekstra lang standtid.
Ekstra lang standtid. Egnet til meget hårde epoxy- eller cementfuger.

Passer til:

Kun til Fein SuperCut, nr. 077805 og nr. 077804.