• Kontoret er lukket fredag den 10. maj 2024. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig.

Rundsav GKS55GCE

Art.-nr.: 078181 GKS55GCE
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
  • Emballage: Systemkuffert (L-Boxx)

Produktdetaljer

Teknisk data

Emballage Systemkuffert (L-Boxx)
Producentbetegnelse GKS 55+ GCE
Energiforsyning Med kabel
Udførelse Rundsav
Effektforbrug 1.350 W
maks. omdrejningstal 4.700 min-1
Savklinge-⌀ 165 mm
Savklinge-borings-⌀ 20 mm
Maks. skæredybde 90° 63 mm
Vægt 3,8 kg
Maks. vibration iht. EN 4 m/s2
Produkttype Sav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 078181 GKS55GCE
EAN/GTIN 3165140731041
Producentnummer 0601682101

Betegnelse

Udførelse:

Effektive rundsave med
  • Spindellås.
  • Constant-Electronic.
  • Støvudsugning.
  • Blød opstart.
  • Kompatibel med styreskinne (FSN 1600).
Kraftfuld rundsav med lav vægt og kompakt konstruktion.
  • Variabelt omdrejningstal for at tilpasse skærehastigheden til materialet.
  • Identiske skærelinjer for 90°-snit og 45°-snit.
  • Høj skæredybde: Totrins-gearkasse for højere skærekapacitet.
  • Motorbremse og blød start gør savningen sikker.

Leveringsomfang:

Inklusive indvendig sekskant, HM-savklinge (Speedline ⌀ 165 × 1,7/1,2 × 20 × 12T), geringslineal, vakuumadapter, L-BOXX 238.

Bemærk:

Rundsavsklinger finder du under 583920.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele